KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384

KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384
KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善) 66305384

フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(完成時)900×70×800、(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)800×20×90ブラウン注文コード66305384品番KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。

用途
フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(完成時)900×70×800、(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)800×20×90質量(kg)(完成時)15.2、(支柱/本)4.1、(人口木/本)1材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)セット内容マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×14(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(80cmタイプ)×7組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません
注意
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございますが、フェンス設置上は問題ございません。
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます。
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます。
※ご使用のパソコンやスマホの画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます。
※各固定環境により別途、工具類が必要になります。
(ブロック固定時:モルタル等。コンクリート固定時:ドリルドライバー、コンクリート用ビス等)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,000/税込17,600
北海道地方数量1につき24,000/税込26,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする