用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(完成時)1200×70×800、(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)1100×20×90質量(kg)(完成時)17.65、(支柱/本)4.1、(人口木/本)1.35材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)セット内容マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×14(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×7組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません仕様別売の同シリーズ「KMFS-801&WPC1X4」「KMFS-PS」を買い足せば、フェンスの拡張可能