曜日別特売
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829

KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829
KMFS1871+KAF904(DBR)*5 自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット YAMAZEN(山善) 66305829

自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(支柱/本)140×140×1870セット内容マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、アルミフィン(幅90cm、4ボーダータイプ)×5注文コード66305829品番KMFS1871+KAF904(DBR)*5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
支柱1本+アルミフィンのセット。
支柱・フェンスともにアルミ製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。
目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。
お庭でテレワークのための空間作りにも最適。

用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにもダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(支柱/本)140×140×1870質量(kg)(支柱/本)8.6材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミセット内容マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、アルミフィン(幅90cm、4ボーダータイプ)×5仕様別売の同シリーズ「KMFS-1871+KAF904、KAF1204」「KMFS-PS」を買い足せば、フェンスの拡張可能
注意
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます。
※本ページの製品は追加用の支柱1本+アルミフィンのセットです。
※本製品だけではフェンスは作れません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,000/税込15,400
北海道地方数量1につき20,500/税込22,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする