曜日別特売
- 打撃メガネレンチ モノタロウ 66310205

- 打撃メガネレンチ モノタロウ 66310205
- 打撃メガネレンチ モノタロウ 66310205
- 打撃メガネレンチ モノタロウ 66310205
モノタロウ

打撃メガネレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅(mm)50
全長(mm)255
内容量1個注文コード66310205品番-
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。

用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。二面幅(mm)50表面処理リン酸マンガン処理質量(g)1315材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)全長(mm)255厚さ(mm)24.3
注意
※打撃時に指を傷めない様にご使用時は軍手を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 車の整備
製造業

エアーインパクトレンチで緩まなかったドライブシャフトのナットに使い緩められました ハンマーでの打撃では大きな傷もつかず頑丈です

対象商品 : 66310178
2023-04-07
用途: 何をやっても緩まないナットが
建設業・工事業

旧車のリアハブナット36mm 規定トルク30Kgを何をやっても緩まなかったですがこちらを購入してハンマーでガンガンと10数回ヒットさせた結果緩みました。作りもきれいです。材質も良さげです。エアインパクトで緩まないナットで困っている方におすすめ

対象商品 : 66310178
2022-04-07
用途: エアシリンダーの36ミリナットに使用
山上自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

面接触になっているのは良いが、12角の接触面の仕上げが雑。
一応使えるので良しとします。

対象商品 : 66310196
2022-06-16
用途: ナットを解く時に
株式会社澤渡製作所

価格的に安いので モノタロウブランドにしてみましたが引っ掛かりの部分が少し短く 打撃する際に安定しない。
従業員のケガにも繋がる為使用停止して、メーカー品を再購入
勉強になりました。

5が参考にしています
対象商品 : 66310214
2022-07-05
用途: 機械メンテナンス用
建設業・工事業

特に何ら問題無く使用できました。
価格面でも満足のいくものでした。
草臥れたらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする