シンコー[継手]
メスリングジョイント MR型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
寸法D(mm)
9.53
3
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66310424
品番
3/8-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類
PT(管用テーパ)
呼称
3/8-1/4PT
PT
1/4
PF
3/8
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
寸法L(mm)
37
最高使用圧力(MPa)
6.86
寸法D(mm)
9.53
寸法H1(mm)
16
常用使用圧力(MPa)
3.43
寸法H2(mm)
21
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材