8-3/8PT リングエルボ LR型 シンコー[継手] 66310869

リングエルボ LR型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(mm)8
寸法L1(mm)26
PT3/8
内容量1個注文コード66310869品番8-3/8PT
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類PT呼称8-3/8PTPF1/4材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150寸法H(mm)16寸法L1(mm)26最高使用圧力(MPa)6.86寸法D(mm)8寸法L2(mm)33PT3/8常用使用圧力(MPa)3.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66310835
2021-12-27
用途: エアー駆動機器の銅配管更新に利用しました。

少量を短納期で購入出来るのが嬉しいですね。
コスパが良く問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする