1/4 ロックナット NUT型 シンコー[継手] 66311788

ロックナット NUT型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)4
呼称1/4
内容量1個注文コード66311788品番1/4
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43使用温度範囲(℃)-20~150材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅PF1/4寸法H(mm)17寸法L(mm)4呼称1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする