6-1/8PT 喰込エルボ LB型 シンコー[継手] 66312043

喰込エルボ LB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合鋼管外径(Φmm)6
寸法D(mm)6
寸法L1(mm)22
内容量1個注文コード66312043品番6-1/8PT
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類PT呼称6-1/8PT適合管外径(Φmm)6形状エルボ寸法H(mm)14寸法L1(mm)22寸法D(mm)6圧力(kg/cm2)150寸法L2(mm)34PT1/8適合鋼管外径(Φmm)6寸法MM12 P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする