シンコー[継手]
喰込エルボ LB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合鋼管外径(Φmm)
16
6
8
10
12
15
16
寸法D(mm)
16
6
8
10
12
15
16
寸法L1(mm)
34
22
24
27
25
26
31
30
32
37
34
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66312183
品番
16-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類
PT
呼称
16-1/2PT
適合管外径(Φmm)
16
形状
エルボ
寸法H(mm)
26
寸法L1(mm)
34
寸法D(mm)
16
圧力(kg/cm
2
)
120
寸法L2(mm)
46
PT
1/2
適合鋼管外径(Φmm)
16
寸法M
M22 P1.5
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材