6-1/4PT 喰込ジョイント CB型 シンコー[継手] 66312208

喰込ジョイント CB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PT1/4
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード66312208品番6-1/4PT
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類PT(管用テーパ)呼称6-1/4PTPT1/4材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150寸法L(mm)38最高使用圧力(MPa)6.86寸法D(mm)6寸法H1(mm)14常用使用圧力(MPa)3.43寸法H2(mm)14寸法MM12 P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする