10 喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手] 66312427

喰込ジョイント用ナット NB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)16
寸法D(mm)10
内容量1個注文コード66312427品番10
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用呼称10適合鋼管外径(Φmm)10圧力(kg/cm2)150寸法D(mm)10寸法MM16 P1.5寸法H(mm)19寸法L(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする