曜日別特売
12 三方リングチーズ TR型 シンコー[継手] 66312698

三方リングチーズ TR型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PF1/2
寸法H(mm)24
寸法D(mm)12
内容量1個注文コード66312698品番12
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類PF呼称12PF1/2適合管外径(Φmm)12材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150寸法L(mm)43寸法H(mm)24最高使用圧力(MPa)6.86寸法D(mm)12使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする