シンコー[継手]
三方リングチーズ TR型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PF
3/4
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
寸法H(mm)
30
12
16
21
24
27
30
36
寸法D(mm)
19.05
3
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
22.23
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66312734
品番
3/4
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類
PF
呼称
3/4
PF
3/4
適合管外径(Φmm)
19.05
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~150
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
30
最高使用圧力(MPa)
6.86
寸法D(mm)
19.05
使用流体
水、空気、油
常用使用圧力(MPa)
3.43
関連資料:
寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材