曜日別特売
10-CXSL32TN-100 10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ SMC 66324713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT 1/8注文コード66324713品番10-CXSL32TN-100
参考基準価格(税別)¥60,830販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様銅/フッ素/シリコン系不可 + 低発塵:(10) リリーフタイプ、軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32リード線(m)-ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ追記号-作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする