※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10仕様クリーンシリーズ/銅・フッ素・シリコーン系不可+低発塵:(11) バキュームタイプ、軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード66325413品番11-CXSJL10-30-M9BL
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など32種類から選べます他の種類を見る