11-CXSJL6-20-M9PW 11/12/21/22-CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC 66325438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11/12/21/22-CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)6仕様クリーンシリーズ/銅・フッ素・シリコーン系不可+低発塵:(11) バキュームタイプ、軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し注文コード66325438品番11-CXSJL6-20-M9PW
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)6仕様クリーンシリーズ/銅・フッ素・シリコーン系不可+低発塵:(11) バキュームタイプ、軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする