※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)20仕様銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)、アジャスタオプション:(H) アジャスタなし、磁石/スイッチレール:(N)磁石、レールなし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード66325745品番11-MXP10-20HN
参考基準価格(税別)¥29,920販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など25種類から選べます他の種類を見る