※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66325998
品番
21-CDJ2RA16-75Z-B
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
仕様
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
75