バルミューダ
GreenFan Studio
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66327329
品番
AGR01JP-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。
自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容
本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
消費電力(W)
1.5~36
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
3
本体質量(kg)
3.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×520×900
風量調整
5段階
首振り
左右それぞれ最大75°
安全機能
モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)
切タイマー
1・2・3・4時間
角度調節
左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°