曜日別特売
EM30KDM-JA 農業用台はかり A&D 66328677

農業用台はかり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×350注文コード66328677品番EM30KDM-JA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,068
販売価格(税別)
21,880

高精度デジタル台はかりです。
ロードセル式(高精度・高分解能)です。
軽い本体で持ち運びに便利です。
丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。
暗い場所でも使える表示部バックライト付です。
容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。

用途台はかり。質量(kg)約4種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)30電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)最小表示10g本体寸法(mm)300×560×450表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)計量皿寸法(mm)300×350表示形式デジタル使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする