曜日別特売
EM150KDL-JA 農業用台はかり A&D 66328704

農業用台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)400×500注文コード66328704品番EM150KDL-JA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,768
販売価格(税別)
28,880

高精度デジタル台はかりです。
ロードセル式(高精度・高分解能)です。
軽い本体で持ち運びに便利です。
丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。
暗い場所でも使える表示部バックライト付です。
容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。

用途台はかり。質量(kg)約9.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)150電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)最小表示50g本体寸法(mm)300×560×450表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)計量皿寸法(mm)400×500表示形式デジタル使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする