SN-3 精密ヤスリ 140mm  丸 ツボサン 66329246

精密ヤスリ 140mm 丸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード66329246品番SN-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

一般金属加工用のヤスリです。
鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。

用途
一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ複目適合材一般金属加工用目数【ヤスリ】44CUT/cm
注意
※作業用手袋・保護眼鏡等の防具を着用してご使用下さい。
※ハンドルを取付けて使用する場合は、ガタつきが無いことを確認して下さい。
※加工物はバイスでしっかり固定して下さい。
※ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたりしないで下さい(折れることがあり危険です)。
※目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。
※保管時には付着した切粉ブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭った後、油を薄く塗って保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする