曜日別特売
FC1-15-02-T-WT 基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装 SAMTEC 66332150

基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66332150品番FC1-15-02-T-WT
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

Samtec FC1-15-02-T-WT は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲

仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9982アズワン品番65-7686-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする