曜日別特売
GBMC-8X1/4G-T くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66332756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBMC-8X1/4G-T くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66332756
GBMC-8X1/4G-T くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 66332756

くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(G) 高圧配管 油圧配管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)8ねじ規格B:G1/4注文コード66332756品番GBMC-8X1/4G-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法L(mm)33寸法D(Φmm)19ねじ規格B:G1/4寸法d(Φmm)6寸法l1(mm)7寸法l3(mm)12寸法A(Φmm)8寸法l2(mm)9.5対辺H1(mm)19対辺H2(mm)17
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする