曜日別特売
MP0045/1D2RD012 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN 66335214

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(40個)注文コード66335214品番MP0045/1D2RD012
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Bulgin - MPシリーズ
Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品
コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048アズワン品番65-7825-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする