日本理化学器械(NRK)
テーパー用クランプ KCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66339064
品番
KC-1221
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●TS用:12●色:バイオレット●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1221
アズワン品番
65-8670-48