曜日別特売
ブラック 25.0cm セーフティスニーカー2000 K-ZOC(ケイゾック) 66340691

セーフティスニーカー2000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード66340691品番ブラック 25.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手を使わずに履けるハンズフリータイプで、適度なホールド感を実現するデザイン性の良いクロスベルトです。
耐滑ソールを採用しているので油や水の引いてある地面でもグリップ力を発揮します。
踵部が靴ベラの形状をしているので着用する際には手を使わずに履けるハンズフリータイプです。

用途脱ぎ履きの多い現場や力仕事の発生する作業。材質アッパー;合成繊維,ソール;合成ゴム,先芯;樹脂先芯ブラックサイズ(cm)25
注意
※先芯で覆われたつま先部分を保護するもので、過度な衝撃や圧迫にたえられるものではありません。油や水の多い所では十分に注意してご使用下さい。一度衝撃や圧迫を受けた製品は外観のいかんにかかわらず使用しないで下さい。靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合には使用しないで下さい。安全性が低下しますので、先芯に穴を開ける等の加工や改造は絶対にしないで下さい。つま先部分に硬質の先芯が入っていますので、靴の脱ぎ履きには注意して下さい。
※かかとを踏んでの使用や飛び降りたりすると事故の原因となる場合がございますので、ご注意下さい。靴の表示サイズは目安になりますので、ご購入の際には必ず試し履きをして下さい。汗をかいたり、濡れた時は多少色落ちが生じることがあります。金属切削等の鋭利な物を踏むと切り傷ができ、底剥がれの原因となりますのでご注意下さい。通常以上の熱湯、熱体に直接触れるような作業環境では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする