曜日別特売
25A-CDQ2A12-15DMZ-M9BVLS 25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66342493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード66342493品番25A-CDQ2A12-15DMZ-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)15ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする