SIEMENS
パワーコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66348024
品番
3RF2920-0HA13
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
3RF29シリーズ
SIRIUS SCソリッドステートスイッチングデバイス用パワーコントローラ 比例アクション制御でパワー制御レギュレータ 突入電流制限 負荷回路監視 50 // 60 Hz
仕様
●アクセサリタイプ:電力制御装置●併用可能製品:3RF29●電圧:230V ac●定格電流:20A●コード番号:472-9288
アズワン品番
65-8091-03