SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(48個)
注文コード
66350255
品番
QTH-060-01-H-D-A-K
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-H-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9104
アズワン品番
65-7700-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表