日本理化学器械(NRK)
四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66351619
品番
042-29500
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:500●中管・側管:29/42・15/25×3●角度:15°●コード番号:042-29500●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-79