FAS-26-17 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス 山一電機 66352197

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66352197品番FAS-26-17
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2897アズワン品番65-7492-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする