#1.3713.94B1 ハントマン・カモフラージュBP ビクトリノックス 66353150

ハントマン・カモフラージュBP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66353150品番#1.3713.94B1
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ミディアム・マルチツール(のこぎり付き)。
登山やハイキング、キャンプで木を切ったり、ロープを切るのに最適。
15機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、のこぎり搭載。
マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフをイメージするかもしれませ

仕様●サイズ高さ:21 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:97 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グリーンアズワン品番65-8765-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする