omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A22NZ
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
青
注文コード
66353288
品番
A22NZ-BGA-NAA
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・ボタン色
など
396
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
青
品名
操作部
保護構造
IP66