omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A22NZ
(1件のレビュー)
109日以内出荷
返品不可
109日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
赤
注文コード
66353315
品番
A22NZ-BGA-NRA
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・ボタン色
など
396
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
関連商品
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
赤
品名
操作部
保護構造
IP66