曜日別特売
A22NZ-BGA-TOA 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン) 66353367

押ボタンスイッチ A22NZ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイトボタン形状丸(フルガード形)ボタン色注文コード66353367品番A22NZ-BGA-TOA
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
種類関連商品動作方式オルタネイトボタン形状丸(フルガード形)ボタン色品名操作部保護構造IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66354234
2023-11-16
用途: 機械への取り付け
TOGA販売課その他業種

設備への取り付け用として購入させていただきました。
ほかの型番は2000円ほどするので160円は安すぎますよー!
いつもありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする