omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A22NZ
(1件のレビュー)
109日以内出荷
返品不可
109日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
キノコ
ボタン色
黄
注文コード
66353692
品番
A22NZ-BMA-NYA
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・ボタン色
など
396
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
キノコ
ボタン色
黄
品名
操作部
保護構造
IP66