※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)75仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66354357品番25A-CDQ2BS80-75DCMZ
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など18種類から選べます他の種類を見る