※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66354445品番25A-CDQ2DS50-75DCMZ
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など18種類から選べます他の種類を見る