※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66354743
品番
25A-CDQSB12-10DCM-M9BV
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
563
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
12
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク