曜日別特売
SQW-108-01-F-D-VS-A 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66355295

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66355295品番SQW-108-01-F-D-VS-A
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1653アズワン品番65-7618-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする