※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66355619
品番
CD55B50-15DCZ
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クッション
ラバークッション
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
取付支持金具
通し穴・両面タップ共通(標準)
シリンダストローク(mm)
15
ロッド先端ねじ
標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし