KSZ-M8 ジョイント Festo 66358165

ジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66358165品番KSZ-M8
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,638
販売価格(税別)
10,580

Festo カップリングピース KSZ-M8 は、非回転式ピストンロッドとそのバリアントを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M8 アセンブリ位置任意 ねじ接続:メスねじ M8 周囲

仕様●メーカーシリーズ:KS-M8●内径サイズに合わせる:8mm●コード番号:203-0904アズワン品番65-8011-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする