A22TK-2RR-11-01-SJ セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン) 66358784

セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2ノッチ接点構成1a1b種類セーフティ・キーセレクタスイッチ注文コード66358784品番A22TK-2RR-11-01-SJ
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
備考都度納期確認接点構成1a1bノッチ数2ノッチキーの有無キーなしタイプキー抜け防止機能付きタイプ種類セーフティ・キーセレクタスイッチ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)分類キー抜け防止機能付きタイプ取付穴径(Φmm)22キー抜差位置操作部キー形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする