※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66360709品番25A-CDQSWB25-20DM-M9BW
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など22種類から選べます他の種類を見る