※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
245
チューブ内径(Φmm)
125
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし
注文コード
66360797
品番
25A-CDS2B125-245
参考基準価格(税別)
¥53,740
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
245
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし