曜日別特売
25A-CDS2B125-50 25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66360815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)125仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし注文コード66360815品番25A-CDS2B125-50
参考基準価格(税別)¥46,150販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする