※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)160仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード66360973品番25A-CDS2C160-50-M9BW
参考基準価格(税別)¥72,050販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る