※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)160仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:A90-900 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード66361113品番25A-CDS2D160-600-A90L
参考基準価格(税別)¥100,270販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る