※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)220チューブ内径(Φmm)125仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード66361217品番25A-CDS2F125-220-M9NL
参考基準価格(税別)¥64,630販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る